Beli capacitor ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MC Capasitor Kapasitor AC
    Mulai

    Rp44.900

    MC Capasitor Kapasitor AC
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  2. VISICOM LED Smart Floodlight
    Mulai

    Rp209.900

    VISICOM LED Smart Floodlight
    atribut:
    • Voltage (V): AC 200-240
    • Beam Angle (°): 120
    • Current (A): 0.05
    • IP Rate: IP65
    • Life Time (hour): 30000
  3. DAYTON Motor Run Capacitor
    Mulai

    Rp119.900

    DAYTON Motor Run Capacitor
    Deskripsi:
    These rectangular-shaped motor run capacitors have a single capacitance value measured in microfarads (mfd or µF), compared to dual run capacitors that have two capacitance values. Rectangular-shaped run capacitors are primarily used with permanent split capacitor (PSC) motors and fit into brackets designed for their shape.
  4. MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V AC): 450/500
  5. EPCOS AC Capacitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EPCOS AC Capacitor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 450 AC
  6. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    37%
    Mulai

    Rp6.900

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  7. SANEI Capacitor Kotak (Kapasitor)
    Mulai

    Rp11.900

    SANEI Capacitor Kotak (Kapasitor)
    Deskripsi:
    Keunggulan Capacitor-Terbuat dari bahan dielectrik dan metal plate kualitas tinggi-Selalu penuh dalamnya-Mikro farat sesuai dengan yang tertera di kapasitornya
    atribut:
    • Voltage (V): 450
  8. SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa Air
    Mulai

    Rp35.900

    SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  9. TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel Plastik
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  10. ALDO Kapasitor 40uF - 450V.AC (Kondensator)
    Mulai

    Rp169.900

  11. Fort Bank Kapasitor
    Mulai

    Rp579.900

    Fort Bank Kapasitor
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  12. MASKO Capacitor (Kapasitor Listrik)
    Mulai

    Rp28.900

    MASKO Capacitor (Kapasitor Listrik)
    atribut:
    • Power (W): 70
  13. TORA Capasitor Motor Run
    Mulai

    Rp14.900

    TORA Capasitor Motor Run
    atribut:
    • Voltage (V): AC 110-630
    • Tolerance (%): ± 5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Climate Types: 25/084/2
  14. Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  15. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  16. Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp389.900

    Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
Daftar Harga capacitor ac Terbaru November 2026
MC Capasitor Kapasitor ACRp44.900
VISICOM LED Smart FloodlightRp209.900
DAYTON Motor Run CapacitorRp119.900
MC Capasitor Capacitor Fan (Kapasitor Kipas)Rp19.900
EPCOS AC CapacitorRp119.900
SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa AirRp6.900
SANEI Capacitor Kotak (Kapasitor)Rp11.900
BULL Capasitor 4 KakiRp17.900
SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa AirRp35.900
TOTO Dudukan & Tutup Kloset dengan Engsel PlastikRp159.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)